厨房靴グリップキングサボGKZ黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57786095 品番 22.0cm
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

あらゆる方向に対して高い耐滑性を発揮する耐滑性区分「5」のOMUSUBI GRIPソール
抗菌・防臭・防カビ仕様でいつも清潔。
標準質量:460g(26.0/両足)
材質:甲被/人工皮革(マイクロファイバー人工皮革)、靴底/合成ゴム+EVA

サイズ(cm)22 材質(甲被)人工皮革(マイクロファイバー人工皮革) 機能耐滑性 標準質量(g)460(26.0/両足) 靴底合成ゴム+EVA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする