MTI(エムテーアイ)
アルミピザピール木柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57786488
品番
APP-1226
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ピザ釜で調理する際の必需品です。
すくい部サイズ:305×355mm
全長:660mm
全長(mm)
660
サイズ(mm)
すくい部:305×355
アズワン品番
64-9073-74