付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ仕様入力種類:熱電対(ST、SK)質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上センサー【感温部】熱電対(ST、SK)、標準センサはST(銅・コンスタンタン)【測定精度】ST(標準センサ)±0.5℃ : -30~+125℃、±0.004×ItI:+125~+300℃(※ItIは測定値の±の記号を取った値)入力点数1点その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと)電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本)サンプリング周期1回/0.5秒防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)