デジタル温度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57786558 品番SN-3200U(本体のみ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱電対TとKの両入力の為、低温〜高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能

付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ 仕様入力種類:熱電対(ST、SK) 質量(g)約180(電池含む) 電源単3型乾電池 : 2本 測定範囲(℃)ST : -99.9 〜 +350、SK : -199.9 〜 +1250 測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ 〜 -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ 〜 +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ 〜 +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず) 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ 〜 +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上 入力点数1点 その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能 使用環境周囲温度 : 0 〜 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと) 電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本) サンプリング周期1回/0.5秒 防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする