プロブーツ 制菌・消臭 ウレタン耐油底

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57786655 品番 MK7855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい。
JSAA「A種」認定。
背面部とマジックテープの2カ所に反射材を使用し、安全面もサポート!
幅広ウレタン耐油底ワークブーツ。
ウレタン底特有の軽量とクッション性の特徴を活かしたモデル!
つま先部分は本革補強。
くるぶし保護パッド付。

材質(アッパー)
合成皮革
牛革(つま先のみ)
形状ハイカット ブラック サイズ(cm)25.0 規格JSAA A種 材質(ソール)合成底(耐油性) 標準質量(g/片足)約510 機能耐油底/制菌・消臭インソール 足幅4E 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57786689
2022-04-25
用途:
外出中

土木作業員の靴として履いてます。 毎日履ています。舗装工事以外でしたら勤務用としてはよろしいかと思います。暖かくなるとインナーが臭くなるので メンテすれば良いと 思います。

対象商品:
57786698
2020-12-31
用途:
工場での作業
銅堂 様 (製造業)

マイナーチェンジされたようで、前のモデルとの比較ですが、まず以前指摘したバックルの長さが適正化されていてとても嬉しい。以前のモデルではバックルを締めるとベロクロが長すぎてはみ出しベロベロしていたのですが、それがなくなりとてもいいです。素材感も以前より良くなったような気がしますが、前のやつはボロボロなので実際はわかりません。あとミドリ十字のマークはいらないので簡単に取れるといいな。そうしたらバイクでも履けるし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする