曜日別特売
- エプロン 使い捨て ポリエチレン製 モノタロウ 57786777

※着用例

- エプロン 使い捨て ポリエチレン製 モノタロウ 57786777
- エプロン 使い捨て ポリエチレン製 モノタロウ 57786777
- エプロン 使い捨て ポリエチレン製 モノタロウ 57786777
- エプロン 使い捨て ポリエチレン製 モノタロウ 57786777
- エプロン 使い捨て ポリエチレン製 モノタロウ 57786777
モノタロウ

エプロン 使い捨て ポリエチレン製

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
内容量1袋(50枚)注文コード57786777品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製の使い捨てエプロンです。
裏面にエンボス加工が入っています。
ちょっとした水場での作業や介護時などにお使いいただけます。

用途水回りや介護作業など材質ポリエチレン(CPE)厚さ(mm)約0.03ホワイト幅(cm)約69着丈(cm)約117ひも長(cm)約42/片側
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所はさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57786777
2023-01-29
用途: 掃除のときに使用

トイレ掃除のときに使用しています。
身長165cmですが膝くらいまであり長靴を合わせると
大部分をカバーできます。
枚数が多いので使いきれるか分かりませんが、いい商品だと思います。

対象商品 : 57786777
2022-05-09
用途: 老人福祉施設内 清掃
株式会社ベストクリーンサービスサービス業

脱いだり着たりする際に 破れにくい
取り扱いしやすい
色の展開があると さらに良い気がします

対象商品 : 57786777
2021-12-23
用途: 保育園での嘔吐処理用として
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

保育園での嘔吐処理用として使用していますが、現在使用しているものより厚みがあり大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする