- エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 57786795

※着用例

- エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 57786795
- エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 57786795
- エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 57786795
- エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 57786795
- エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 57786795
モノタロウ

エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
半透明
内容量1袋(100枚)注文コード57786795品番-
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製の使い捨てエプロンです。
極薄タイプなのでハードな作業には適しておりません。
介護時などにお使いいただけます。

用途
介護作業など
材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.015半透明幅(cm)約72着丈(cm)約119ひも長(cm)約43/片側
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所はさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57786795
2025-08-15
用途: フットケアの作業時
足と足爪ケアの専門家指宿サービス業

コスパ最高。1枚ずつ取り出し安くなれば、もっとよいかも。

2025-03-28
用途: 食品加工工場で加工時使用

お安い価格で使い捨てなので機能的には十分です。
取り出しにくいのが難点ですが、価格を考慮したら満足です。

対象商品 : 57786786
2025-03-27
用途: 仕事で使用したい。
その他業種

洗い物をする時使用のため用意されてるのでは重いので制服濡れるの我慢してましたが、これは軽いので最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする