一般工事排水用水中ハイスピンポンプ PRO型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57786917 品番PRO-25DX2
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小形でも本格派、上吐出しですから狭い溝などの排水に。上吐出し構造のため、モータ冷却効果が高く加熱しにくい設計です。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。

吐出口径(mm)40 出力(W)250 電源(V)100 周波数(Hz)50 全揚程(m)6 吐出量(m3/min)0.10 タイプ非自動形 使用液泥水 用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。 寸法(mm)幅187×奥行187×高さ301 質量(kg)10.4 異物通過径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする