32PRA2.13S 浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所 57787057 32PRA2.13S 浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所 57787057 32PRA2.13S 浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所 57787057

浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57787057 品番 32PRA2.13S
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。

吐出口径(Φmm)32 出力(kW)0.13 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)2.5 吐出量(m3/min)0.08 タイプ自動形 使用液浄化槽放流水 付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本・特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式・地上銘板1枚 材質羽根車:樹脂 ケーシング:樹脂 軸封:SiC 質量(kg)5 種類乾式水中形誘導電動機 極数2極 ケーブル長(m)10 絶縁種別E種 材質(フレーム)SUS304 保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT 心数×断面積(mm2)3×0.75 潤滑油タービン油VG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(メカニカルシール)SiC 液温(℃)0〜40 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ
関連資料:(0.36MB)
注意
※本製品は浄化槽専用水中ポンプ(放流水排水用)として電気用品安全法の届出を行っております。 他の用途は使用できませんので、必ず本市場・本用途で使用いただくよう徹底をお願い致します。

商品説明動画

ツルミ浄化槽専用放流ポンプPRA型/PRW型
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする