リング支柱

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57787748 品番-
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツル性植物や野菜などの立体栽培に最適です。支柱をリングにそってスライドさせるだけで簡単に設置できます。使わない時はコンパクトにたためます。

用途ツルで育つ植物に 材質スチール 長さ(mm)540 グリーン 支柱径(Φmm)8 適合鉢5号(14〜16cm)
注意
※本来の用途以外での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57787748
2024-06-30
用途:
おほずきや朝顔用支柱に
サービス業

小さいサイズですが、リングのつなぎ目が金属性なのでしっかりした支柱。
できればもう少し大きい60、90サイズなどあると良いと思う。

2024-09-23
用途:
つるの野菜栽培のとき
ほの猫3 様 (教育・研究機関)

もう少し長いのにすれば良かった、と思いました。
すぐに送ってきてもらえて良かったです。

対象商品:
57787748
2024-03-29
用途:
菊の栽培
農・林・水産業

菊の鉢栽培で花の高さ50cmぐらいのものに最適です
低価格で助かります。

対象商品:
57787748
2022-07-09
用途:
家庭で 家庭菜園で プランターに
サービス業

(主に丸型)プランターで花や野菜を作る際に使用しています、やや小さく細いので大きくなる植物にはこの支柱に長い支柱を組み合わせて使ったりしています。
もっと大きなものがバリエーションであれば嬉しいです。

対象商品:
57787748
2022-04-22
用途:
ガーデニング用、
不動産業

ガーデニング用、野菜栽培として購入してみました。これでしっかりと成長するのが楽しみになりました。

対象商品:
57787748
2021-09-21
用途:
朝顔の支柱

玄関先に置くための、朝顔の支柱に使用した。
大きさも丁度良く、毎朝綺麗な花を楽しめている。

対象商品:
57787748
2023-06-30
用途:
プランターのトマト栽培

テーパーがキツイため、3本支柱が立てにくい。
まっすぐタイプもあれば良い。

対象商品:
57787748
2021-08-26
用途:
つる性植物の支柱
教育・研究機関

使わないときや持ち運びの時にリングをたためるので、重宝しています。
支柱の太さのバージョンがいろいろあるといいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする