定格電圧(V)DC5
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式ノンロックプッシュ式
CE-対応品-
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
破壊流量調整ニードル/ブラケットZX1-VAの場合:ロックナット付、ブラケットC付;ZX1-VBの場合:ロックナット付、ブラケットB付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
システム対応エジェクタシステム