定格電圧(V)AC10050/60Hz
電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路なし
手動操作方式ノンロックプッシュ式
CE-対応品-
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
破壊流量調整ニードル/ブラケットZX1-VAの場合:ロックナットなし、ブラケットC付;ZX1-VBの場合:ロックナットなし、ブラケットB付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
システム対応真空ポンプシステム