定格電圧(V)AC10050/60Hz電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)破壊流量調整ニードル/ブラケットZX1-VAの場合:ロックナットなし、ブラケットC付;ZX1-VBの場合:ロックナットなし、ブラケットB付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8システム対応真空ポンプシステム