精密型デジタル温度計センサ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)150.00〜360.00 注文コード57789148 品番SK-810PT(S810PT-34 グリップ式)
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900
この商品は測定範囲・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。

測定範囲(℃)150.00〜360.00 表示範囲(℃)-105.00〜365.00 分解能(℃)0.01 精度±(0.05℃+1digit) (at 23℃±5℃ 総合精度は接続するセンサによって異なります) 温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外) 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時) 主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG) 電源単4形アルカリ電池 4本 材質ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×169×42 質量(g)約220(電池含む) 付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする