測定範囲(℃)0.00〜200.00
表示範囲(℃)-105.00〜365.00
分解能(℃)0.01
精度±(0.05℃+1digit) (at 23℃±5℃ 総合精度は接続するセンサによって異なります)
温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外)
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時)
主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
電源単4形アルカリ電池 4本
材質ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×169×42
質量(g)約220(電池含む)
付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
校正ポイント-50,0,50℃