CRB-MW200 カルブラックモンキーレンチ 東神電気 57790329 CRB-MW200 カルブラックモンキーレンチ 東神電気 57790329 CRB-MW200 カルブラックモンキーレンチ 東神電気 57790329 CRB-MW200 カルブラックモンキーレンチ 東神電気 57790329 CRB-MW200 カルブラックモンキーレンチ 東神電気 57790329

カルブラックモンキーレンチ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57790329 品番CRB-MW200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。
火花が出ない!
錆びない!
キズをつけない!
口幅は最大30mmまで開きます。
回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。
目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。

質量(g)81 口幅(mm)最大30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57790329
2020-11-10
用途:
自動車:サイドスリップ調整やボルトの締め付け等・・・には使えません(笑
ハマショウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビックリする位軽く・・・いや、軽いだけです。

説明には良い事ばかり書いてありますが、全く使い物になりません。
通常使用時における最大締め付けトルクは29.5N.m(メーカー自身が記載)しかありません。
性能試験では53N.mで破壊と、こちらもメーカー自身が記載してる商品です。

多少ガタはあってもモノタロウ製の普通のモンキーの方が全然使えますので、購入の際は本当に気を付けて下さね!
片手で強めに締めただけで壊れますので(笑

6人が参考にしています
2020-11-05
用途:
給水設備メンテナンス
その他業種

炭素繊維混合してるだけの樹脂製。樹脂なので、力を掛けるとモンキー全体にたわみが生じ、このたわみによって開口幅が大きくなって滑ります。樹脂なので滑りやすい。
数回の使用で本体の目盛りが刻んである部分が両面いっぺんに割れました。材質とその強度に疑問が。
オモチャあるいはアクセサリー用途なら面白いと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
57790329
2020-11-10
用途:
バルブの開閉等
自動車・二輪車・自転車関連業

少しトルクをかけると壊れそうな感触がする上、ウォームギアの動きが渋くなりもうまともに使えない
今から返品できるなら返品したい
値段が高いおもちゃの工具と思って買ったほうがいい

5人が参考にしています
対象商品:
57790329
2021-05-11
用途:
炭素繊維商品としての評価
守富環境工学総合研究所 様 (教育・研究機関)

軽くてよいことはわかるが,とにかく高い。寿命や保証が不明なのが問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする