サンフラッグ(旧:新亀製作所)
強鉄ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック
セット内容
65mm×1本/85mm×2本/110mm×2本
注文コード
57790383
品番
TSS‐526810
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・セット内容・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。
様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
セット内容
65mm×1本/85mm×2本/110mm×2本
先端サイズ
+2番
両頭機能
両頭
硬度
HRC62
先端部
テーパード形状
RoHS指令(10物質対応)
対応