ミニオービタルサンダー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57790469 品番 813C2-MP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。
接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。

タイプ非吸塵式 ペーパー寸法(mm)73×108 オービットダイヤ(mm)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 流量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142 質量(g)550 騒音レベル(dB(A))80 使用ペーパーマジックペーパータイプ 用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:668

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57790469
2024-01-24
用途:
アルミ材を研磨した
和田商事有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前回もこの商品を購入したのですが修理は可能でしょうか?

対象商品:
57790469
2021-07-11
用途:
木製品の仕上げ作業

計量で女性にも使いやすく、付属品もあり到着後にすぐに使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする