土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
吊金具付 ワンピースパネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
約29
注文コード
57790496
品番
03796
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吊金具付ワンピースパネ
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。
セパ折り穴付き。
吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。
抜けにくい新型グリップ採用。
口径(Φmm)
約29
全長(mm)
約425
頭の全長(mm)
約135
質量(g)
約670
用途
セパ折り作業に。
仕様
中すべり止
商品説明動画
土牛産業(株) セパ折作業 Mg付ワンピース編
参考になった