吊金具付 ワンピースパネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)約27 注文コード57790514 品番03798
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は口径など4種類から選べます 他の種類を見る

吊金具付ワンピースパネ
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。
セパ折り穴付き。
吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。
抜けにくい新型グリップ採用。

口径(Φmm)約27 全長(mm)約415 頭の全長(mm)約124 質量(g)約570 用途セパ折り作業に。 仕様小すべり止

商品説明動画

土牛産業(株) セパ折作業 Mg付ワンピース編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする