曜日別特売
03801 吊金具付 マグネットワンピースパネ 土牛 57790548

03801 吊金具付 マグネットワンピースパネ 土牛 57790548
03801 吊金具付 マグネットワンピースパネ 土牛 57790548

吊金具付 マグネットワンピースパネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本口径(Φmm)約27注文コード57790548品番03801
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。
セパ折り穴付き。
吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。
抜けにくい新型グリップ採用。
釘を仮打ち出来るマグネット付き。

用途セパ折り作業に。口径(Φmm)約27全長(mm)約415頭の全長(mm)約124質量(g)約595仕様小すべり無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする