CO-SPEV-SB(A) 0.5X7P ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル) 57791074

ポリエチレン絶縁ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)導体サイズ(mm2)0.5対数(P)7注文コード57791074品番CO-SPEV-SB(A) 0.5X7P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

データ伝送の汎用ケーブルです。

色(絶縁体)
1.黒-茶
2.黒-赤
3.黒-橙
4.黒-黄
5.黒-緑
6.黒-青
7.黒-紫
用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。材質ポリエチレン定格電圧(V)30絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)195シース色被覆外径(mm)11.4導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)0.78導体サイズ(mm2)0.5対数(P)7定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1500
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする