商品レビューを投稿する内容量1個エジェクタユニットノズル径0.7mmリード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし注文コード57791885品番ZX1071-J15LOZ-PBCL
参考基準価格(税別)¥36,540販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・エジェクタユニットノズル径・リード線取出方法など227種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能