曜日別特売
UL1015 #10 シロ 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル) 57792194

非鉛耐熱PVCワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(305m)導体サイズ(AWG[mm2])10注文コード57792194品番UL1015 #10 シロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F

用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600色(絶縁体)絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)63.7導体構成(本/mm)104/0.26導体外径(Φmm)3.07絶縁体外径(mm)4.69±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.9耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])10最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする