UL1430 #18 アカ 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル) 57793463

非鉛照射架橋PVCワイヤ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(305m)導体サイズ(AWG[mm2])18注文コード57793463品番UL1430 #18 アカ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃
3.照射架橋されており、熱的に安定しています。
4.機械的強度に優れています。
5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。

用途
電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類より線定格電圧(V)300色(絶縁体)絶縁体標準厚さ(mm)0.5概算質量(kg/km)11.5導体構成(本/mm)43/0.16導体外径(Φmm)1.21絶縁体外径(mm)2.21定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])18最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57793357
2022-04-19
用途: 電気配線時

納期を明確にしていただき、生産日程が組めるので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする