PROTERIAL(プロテリアル)
300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
芯数(C)
16
導体サイズ(mm
2
)
23
注文コード
57794495
品番
UL2464(FA) #23X16C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・導体サイズ・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途
半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
導体サイズ(mm
2
)
23
芯数(C)
16
導体外径(Φmm)
0.72
シース色
黒
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
概算質量(kg/km)
92
導体構成(本/mm)
60/0.08
仕上外径(mm)
7.4
絶縁体外径(mm)
1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流(A)
(at 30℃)3.3
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
69.5
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
耐電圧(V)
AC2000/5分間
標準長さ(m)
100
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表