PROTERIAL(プロテリアル)
太サイズインターフェイス多対ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
標準長さ(m)
100
対数(P)
18
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
注文コード
57794678
品番
UL2464-SB #24X18P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
標準長さ・対数・導体サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
1.D-subコネクタ対応品です。
用途
コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
(at 40℃)2.46
仕上外径(mm)
11.7
標準長さ(m)
100
概算質量(kg/km)
190
シース色
灰
導体構成(本/mm)
7/0.203
絶縁体外径(mm)
1.11
対数(P)
18
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
88
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
耐電圧(V)
AC2000/5分間
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
15
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表