101864 0022 十字星 筋違 白 大塚刷毛製造 57796263

十字星 筋違 白

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
57796263
品番
101864 0022
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
用途
合成樹脂塗料用
全長(mm)
約195
質量(g)
約18.5
毛丈(mm)
34
刷毛幅(mm)
22
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20000426
2022-09-19
用途: 水性作業時
建設業・工事業

刷毛の滑りが大変良い。
次も買い増しします。よろしくお願いします。

対象商品 : 20000426
2020-11-28
用途: 戸建住宅改修塗装工事
隼塗装工業 様(建設業・工事業)

ネタの含み、コシ◎ 使いだしの抜け毛ほぼ無し
当たり刷毛でした。

対象商品 : 20000435
2019-01-07
用途: SD枠塗装
建設業・工事業

個人的には枠など長物の上塗りに関して言えば十字星が最高だと思います
含みも、コシも絶妙かな、と。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする