101864 0030 十字星 筋違 白 大塚刷毛製造 20000426

十字星 筋違 白

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
20000426
品番
101864 0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
用途
合成樹脂塗料用
全長(mm)
-
質量(g)
-
毛丈(mm)
34
刷毛幅(mm)
30
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20000426101864 003038098487101862 0030101864 0030 流星 筋違 白 大塚刷毛製造 38098487流星 筋違 白大塚刷毛製造1本
¥929
税込¥1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20000426101864 003038098496101862 0040101864 0030 流星 筋違 白 大塚刷毛製造 38098496流星 筋違 白大塚刷毛製造1本
¥1,098
税込¥1,208
後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20000426
2022-09-19
用途: 水性作業時
建設業・工事業

刷毛の滑りが大変良い。
次も買い増しします。よろしくお願いします。

対象商品 : 20000426
2020-11-28
用途: 戸建住宅改修塗装工事
隼塗装工業 様(建設業・工事業)

ネタの含み、コシ◎ 使いだしの抜け毛ほぼ無し
当たり刷毛でした。

対象商品 : 20000435
2019-01-07
用途: SD枠塗装
建設業・工事業

個人的には枠など長物の上塗りに関して言えば十字星が最高だと思います
含みも、コシも絶妙かな、と。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする