101864 0050 十字星 筋違 白 大塚刷毛製造 57796279

十字星 筋違 白

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
57796279
品番
101864 0050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,340
用途
合成樹脂塗料用
全長(mm)
約210
質量(g)
約37
毛丈(mm)
39
刷毛幅(mm)
50
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57796279101864 005005858194102710 0210102710 0210 水性塗料用刷毛 「ほたる」 大塚刷毛製造 05858194水性塗料用刷毛 「ほたる」大塚刷毛製造1本
¥1,798
税込¥1,978
後継品です。
57796279101864 005038098505101862 0050101862 0050 流星 筋違 白 大塚刷毛製造 38098505流星 筋違 白大塚刷毛製造1本
¥1,198
税込¥1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20000426
2022-09-19
用途: 水性作業時
建設業・工事業

刷毛の滑りが大変良い。
次も買い増しします。よろしくお願いします。

対象商品 : 20000426
2020-11-28
用途: 戸建住宅改修塗装工事
隼塗装工業 様(建設業・工事業)

ネタの含み、コシ◎ 使いだしの抜け毛ほぼ無し
当たり刷毛でした。

対象商品 : 20000435
2019-01-07
用途: SD枠塗装
建設業・工事業

個人的には枠など長物の上塗りに関して言えば十字星が最高だと思います
含みも、コシも絶妙かな、と。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする