曜日別特売
- トイレペーパーホルダー ST オーエ 57796297

トイレペーパーホルダー ST

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57796297品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。
シャフト(1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)設置の時はプラスドライバーをご準備ください。コンクリートなど硬質壁の時は別途ドリルが必要です。石膏壁の時はネジ受け(アンカー)が必要になります。
出入りや立ちかがみのとき、体が容易に触れる恐れのある場所は避けて取り付けてください。

材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
注意
※外径が12cm以上のトイレットペーパーは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする