トイレペーパーホルダー DX

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57796306 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできるトイレットペーパーホルダー。下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。
専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(1本)、重り(ペーパーカット用×1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。
重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)

材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 重り/鉄 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
注意
※本品は手すりなどの補助器具ではありませんので、手をついたり寄りかかったりしないでください。出入りや立ちかがみのとき、体が容易に触れる恐れのある場所は避けて取り付けてください。※外径が12cm以上のトイレットペーパーは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
古いトイレットぺーパーホルダーと交換
本草製薬株式会社 様

材質の品質がしっかりしていてトイレットペーパーの切れが良く皆さんに好評です。

2024-09-24
用途:
トイレペーパーホルダー

ペーパーの入替も下から新しいペーパーを押し込むだけで簡単にでき、片手でもペーパーがカットされるので、使いやすい商品だと思います。
ビスや必要部品は入っているので助かります。

対象商品:
57796306
2023-01-19
用途:
TOTOのものが壊れたので

ペーパーカッターの刃やウエイトが付け外し出来たり、芯あり芯なし両対応で芯なし用のロッドは使わなければ本体に収納可能。この価格帯ならこの商品一択でしょう。

対象商品:
57796306
2022-06-02
用途:
コアレスのトイレットペーパー使用時
製造業

探していたが、見つからずに困っていたコアレスのトイレットペーパー兼用のホルダーが見つかってよかった。「重り」は必ずしも必要ではない。

対象商品:
57796306
2022-09-17
用途:
トイレットペーパーホルダーの取り替え
その他業種

しっかりしていて付属品もコアレスホルダー、コンクリート用のプラグ、ビスも付いていて満足しています。
ただ1点だけ使用してちょっと残念なところがありました。ギザギザがあって良さそうと思ったのですが、シングルのトイレットペーパーを使用しているから引っ張る時にギザギザ部分で少し破れてしまいます。蓋を浮かせながら引っ張らなければ破れるのが残念でした。でもね概ね満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする