作りもしっかりしていて、取り付けもネジを打つだけなので簡単です。
強力両面テープも入っていて、ツルツルな部分なら両面テープだけでも付けられます。
従業員トイレに2巻つけられて、台の上にストックも置けるので何も不満はありません!
前回のレビューを撤回します。
ペーパーを引き出す度に千切れてしまって最低評価を付けましたが、どうしても納得できずに色々調べた結果、カッターが付いた蓋の裏に着脱可能な錘が付いている事が解りました。外し方が解らず少々手間取りましたが、無事に外せました。嘘のように使い易くなりました。メーカー様には大変申し訳無かったと思います。でも、パッケージに大きめに書いていてくれたら解りやすかったです。メーカーHPにも取り扱い説明書の閲覧も出来ないので、同じように不自由している方も多いかも知れませんね。
新品のトイレットペーパーをセットして紙を引き出すと抵抗が大きくて千切れてしまう事があるのが非常に不満です。(トイレットパーパーによる個体差では無いようです)
今までは他社製を使っていましたが、そんな事は一度も有りませんでした。
せっかく購入したのに非常に残念です。