日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。
日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。
いつでも心地よく安心してお使いいただけます。
【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。
【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。
ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。
UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。