※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの チューブ/ホース類
フロンケミカルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57796507
品番
NR5014-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
内径×外径(Φmm)
2×4
材質
PFA
コイル外径(Φmm)
約30〜40
型番
PFA-42
巻数
10
適合ジョイント
4Φ用
用途
薬品配管の中でもスプリング用として最適です。