路面凍結注意看板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57796604 品番 RTT-01W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。

取付け方法自立式 表示内容路面凍結注意 質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH)(mm)板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610 材質鉄板/鉄枠 メーカー商品コード6300004761 用途冬場の路面凍結による事故を未然に防ぐことを目的とした看板です。 仕様鉄板にインクジェットシートを貼っています。自立用鉄枠付白高輝度反射ラミネート加工で擦れに強いです。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする