グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
石綿除去作業中看板用マグネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57796665
品番
IWJM-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
強力マグネットなのではがれにくくなっています。
用途
石綿除去作業看板用の張替えマグネットです。
仕様
マグネットにインクジェットシートを貼っています。ラミネート加工で擦れに強いです。
材質
マグネット
質量(g)
500
寸法(幅W×高さH)(mm)
440×65
取付け方法
自立式
表示内容
石綿セメント管撤去作業中
メーカー商品コード
6300004767
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません