26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57797340 品番 CR63T1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。

用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様ギアクランク:アルミクランク(31TX165L)、クラス27キャリヤ:標準装備、サドル:ふっかふかサドル、サドル地上高さ(cm):76 〜91、シフト段数:3段、シートポスト:アルミシートポスト、シート止め:回転式UP ロングタイプ 樹脂カバー付、スポーク:鉄スポーク(フロント・リヤ)、チェーンケース:全ケース シルバー塗装、チューブ:ノーマルチューブ(フロント・リヤ)、ドレスガード:標準装備、ドロヨケ:ステンレス(フロント・リヤ)、ベル:引きベル、ペダル:樹脂ペダル、ペダル1回転で進む距離(m):1速:2.97 2速:4.05 3速:5.53、リム:アルミリム(フロント・リヤ)、リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス27)、乗車可能最低身長(cm):143〜 ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:ローラーブレーキ 全長(mm)1850 質量(kg)18 F.Xカラメルブラウン 全幅(mm)550 フレームアルミ タフフレーム 駆動形式チェーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【軽量樹脂角型バスケット】360×291×225(上面) ハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:HUBITECグリップ ランプフロント:ワイドコンパクト点灯虫 スタンド両立スタンド 保証期間3年間盗難補償 タイヤタイプフロント・リヤ:ノーマルタイヤ タイヤサイズフロント・リヤ:26×1-3/8WO 錠前BSロック8(スペアキー対応) 変速段数内装3段シマノグリップシフト 認証マークBAA認定自転車
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする