電動歯ブラシ 2100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57797516 品番HX3651/31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリムで軽量。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ
毎分約31000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流(口の中の唾液の流れ)を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。
音波水流
毎分約 31000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。
やさしい使い心地
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。
スマートタイマー機能(ブラッシング自動停止機能)・カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)
カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。
スリムで持ちやすいデザイン
持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン
USB充電式
DC5V (USB Type A) 電源に対応。(電源アダプタは付属されておりません)
イージースタート機能
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

付属品ハンドル:2100 シリーズ 1本/ブラシヘッド:ホワイトプラスレギュラー(ホワイト)1本/充電器 1 仕様●ブラシヘッド装着方式:簡単にはめ込みできるブラシヘッド●充電表示ランプ:ランプで充電池残量を表示 性能【洗浄】歯垢を除去 ライトピンク 電源(V)DC5(USB Type A) ハンドルスリムなデザイン バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 使用時間14 日間 保証期間2年間保証 モードクリーン:歯をキレイに タイマーカドペーサーとスマートタイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする