電動歯ブラシ ダイヤモンドクリーン 9000

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57797541 品番 HX9911/99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

その歯の輝き、まるでダイヤモンド
優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。
歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍
ソニッケアーの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーとプレミアムオールインワンブラシヘッドで、妥協のないきれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大 2 倍のステイン(着色汚れ)を除去し、歯本来の自然な白さに導きます。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を深く洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。
プレミアムオールインワンブラシヘッド
プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン(着色汚れ)を除去できます。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。
プログレスレポート
内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。
4つのモード、3段階の強さ設定
ダイヤモンドクリーン 9000には、クリーン(基本のブラッシングモード)、ホワイトプラス(ステインを落とし磨き上げる)、ガムヘルス(歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を)、ディープクリーンプラス(心地よい振動で歯垢をしっかり除去)のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。
過圧防止センサー機能
歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルの振動が変化したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。
ブラシヘッド認識機能対応
スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けると、ダイヤモンドクリーン 9000のBrushSyncテクノロジーにより自動的に同期し、ホワイトプラスモードで歯を白く磨き上げます。
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
長寿命のバッテリー
ダイヤモンドクリーン 9000は、一度の満充電で約2週間使用できます。(2分間のブラッシングを1日2回使用した場合)

付属品ハンドル:ダイヤモンドクリーン 9000 1本/ブラシヘッド:プレミアムオールインワン 1本 G3プレミアムガムケア 1本/充電器用グラス 1/USB充電トラベルケース/充電器 1 仕様●BrushSync テクノロジー:スマートハンドルとスマートブラシヘッドの接続●ブラシヘッド交換お知らせ機能:RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合、ブラシヘッドの交換時期がわかります●ブラシヘッド装着方式:簡単にはめ込みできるブラシヘッド 性能【洗浄】性能:歯垢を除去/健康上の利点:歯垢を除去 ブラック 電源(V)AC100-240 50/60Hz(海外でも使用可能) ハンドルスリムなデザイン センサー過圧防止:当て方が強すぎるときにお知らせ、過圧防止:ハンドルの振動が変化してお知らせ 機能【交換お知らせ】RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合、リマインダーアイコンが点灯します バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 使用時間約14日間/2分間のブラッシングを1日2回 モードクリーン:歯をキレイに/3段階の強さ設定:強弱中/ディープクリーンプラス:歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す/ガムヘルス:歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を/ホワイトプラス:ステインを落とし磨き上げる 互換性Android4.4.2以上(Bluetooth4.0以降搭載機種)/iPad 第三世代以降/iPhone 4S 以降/iOS 7.0 以降/iOS 7.0 搭載機種 タイマーブラシペーサーとスマートタイマー BluetoothPhilips Sonicare アプリに接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする