自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から
過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。
手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去
密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。
お好みの磨き方が選べる
クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。
やさしくブラッシング
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。
過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング
過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。
ブラシヘッド交換お知らせ機能
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)
カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。
音波水流
毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。
イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。
約1週間で歯に自然な白さをもたらします
密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。