※サンプル画像
ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 印刷用クロス
写楽グロス塩ビフィルムHT強粘着透明糊付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57797611
品番
SHAGHT-1370-30
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通常の糊付きフィルムでは貼りにくい壁紙・コーン等にご使用いただけます。
柔らかく凹凸面にもよくなじむ、強力粘着剤が特長の屋外中期用フィルムです。
材質
塩ビフィルム・【離型紙】紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
1370×30
厚さ(μm)
60
粘着剤
透明強粘着
紙管径(inch)
3
表面
光沢(グロス)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650