※サンプル画像
ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 大型プリンター用紙
CP170 厚手マットコート紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
入数
4本
寸法(幅Wmm×長さLm)
914×30
注文コード
57797769
品番
CP170_0914_30_4
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
入数・寸法
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
発色性に優れた厚手コート紙です。青っぽい白さと異なる自然な風合いが特徴です。
CP152より厚み、重さを増していますが価格を同等にした経済的な商品です。
材質
紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
914×30
粘着剤
無
紙管径(inch)
2
入数
4本
適合プリンタ
EPSON PX/PM/MC / CANON imagePROGRAF iPFシリーズ / HP Designjet
対応インク
染料・顔料
基材厚さ(μm)
220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650