オーム電機
オーム電機の メガホン・ホイッスル・マイク
オーム電機の メガホン
ハンディメガホン折りたたみ式アラーム付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57798417
品番
BMX-110
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
単2形乾電池×4本で使えるハンディメガホンです。(乾電池別売)
有効距離は約100m。電池寿命は約6時間。
警報アラーム機能付き。
質量(g)
560(乾電池除く)
電源
単2形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×220×250/折りたたみ時:160×170×250
マイクロホン
コンデンサーマイクロホン
機能
警報アラーム付き
電池寿命
アルカリ乾電池使用時、約6時間(使用状況により異なります)
有効距離(m)
約100(周囲の状況により異なります)