オーム電機
オーム電機の メガホン・ホイッスル・マイク
オーム電機の メガホン
ハンディメガホンハンドマイク付き25W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57798435
品番
XB-11SF
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドマイク付きのハンディメガホンです。
有効距離は約200m。電池寿命は約12時間。
警報サイレン/アラーム機能付き。
質量(g)
1100(乾電池除く、マイク含む)
電源
単1形乾電池×6本(別売)
最大出力(W)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×260×340
マイクロホン
コンデンサーマイクロホン
機能
ハンドマイク、警報サイレン/アラーム付き
電池寿命
アルカリ乾電池使用時、約12時間(使用状況により異なります)
有効距離(m)
約200(周囲の状況により異なります)