オーム電機
オーム電機の 健康器具・機器
オーム電機の 歩数計・活動量計
大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57798539
品番
HB-KHF01-W
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
数字が大きくて見やすい(文字高20mm)
基本操作のみのシンプル設計
0〜最大99999歩
毎日の健康をサポート
裏面クリップ付き
付属品
動作確認用電池×1個(内蔵)、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(mm)
(約)幅73×高さ40×厚さ25(クリップ部を含む)
電源
DC1.5V LR1130ボタン電池×1個
検出方式
振り子式
本体質量(g)
約30(電池含む)
表示部
液晶デジタル
使用環境
温度…0℃〜40℃、湿度…30%〜75%RH
表示内容
歩数…0〜最大99999歩(1歩単位)
電池寿命
約1年(新品電池使用、1日12時間使用した場合)