グンゼ
グンゼコアー LR 20番手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(6巻)
色番
484
関連資料
糸見本帳
注文コード
57798668
品番
5000・484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色番・関連資料
が
300
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手
20
長さ(m)
5000
色番
484
材質
綿・ポリエステル
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳