メイン画像
テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
テクロックの デプスゲージ
低圧測定力デジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57799510
品番
DMD210A0.20.3N
参考基準価格(税別)
¥43,440
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
687-8389
全長(mm)
115.7
測定範囲(mm)
12
電源
CR2032
測定力(N)
0.3以下
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
75
最大誤差(mm)
±o.o2