代表画像

SSHR1400 Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm テクロック 57800298 SSHR1400 Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm テクロック 57800298 SSHR1400 Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm テクロック 57800298 SSHR1400 Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm テクロック 57800298 SSHR1400 Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm テクロック 57800298

Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57800298 品番SSHR1400
参考基準価格(税別)¥252,700 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番687-1025 測定範囲(mm)0-400 電源CR2032 全高(mm)584 最小表示(mm)0.01 保護等級IP51 繰返し精度(μm)10 メーカー商品コード4066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする