※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
テクロックの ハイトゲージ
Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57800316
品番
SSHR1600
参考基準価格(税別)
¥280,200
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
687-1026
測定範囲(mm)
0-600
電源
CR2032
全高(mm)
784
最小表示(mm)
0.01
保護等級
IP51
繰返し精度(μm)
10
メーカー商品コード
4066